Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpkop voor hard materiaal

Diamant komschijf hard materiaal
KOMSCHIJF-DIA-HARDEMAT-N-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0668501125

EAN 4052712106316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpkop voor hard materiaal

Art.-nr. 0668501125
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
Zeer veelzijdige, voordelige diamant komschijf met een goede verwijderingssnelheid en een goed oppervlakteresultaat.

Zeer hoge materiaalafname en een optimaal oppervlakteresultaat


Verbetering van het bewezen, voor komschijven ontwikkeld T-segment.



Zeer goede stofafzuiging


Combinatie van speciale open drager en T-segment.



Één gereedschap voor elke klus


Slijpt vrijwel alle beton- en steenmaterialen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

2 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5,5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine