Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijpkop Turbo

Diamant komschijf Turbo
KOMSCHIJF-DIA-TURBO-N-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0668521125

EAN 4052712106330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijpkop Turbo

Art.-nr. 0668521125
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
Zeer veelzijdige en voordelige komslijpsteen met goede verwijderingssnelheid, met name geschikt voor eindbewerkingen.

Lange levensduur en verbeterde oppervlakteresultaten


Verbetering van de klassieke gesloten schuurrand.



Goede afzuiging


Dankzij de grote openingen in de drager.



Slijpt nagenoeg alle veelvoorkomende materialen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

2 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

3 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

1 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5,5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine