Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantslijp- en afbraamschijf, kunststof

Diamantslijp- en afschuinschijf
SCH-DIA-V.PVC-ST2,8-BO22,23-D125

Art.-nr. 5527962128

EAN 4056807743851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantslijp- en afbraamschijf, kunststof

Art.-nr. 5527962128
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
Speciaal ontwikkelde diamantschijf voor het slijpen en afbramen van kunststof buizen in één proces
  • Snij- en afschuingereedschap met speciale vacuüm diamantcoating (BSL)

  • Snijdiepteaanslag

  • Constante, uniforme geleiding
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te slijpen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Ondanks de mate van veiligheid die het gereedschap biedt, dient u altijd een veiligheidsbril en veiligheidskleding te dragen tijdens het werk

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Standtijd (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Snijsnelheid (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Snijkwaliteit (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Segmentdikte

2,8 mm

Aantal segmenten

10 st

Segmentverbinding

BSL

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie