Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantkomslijpsteen Turbo

Diamantkomslijpsteen, geel, Turbo
KOMSCH-DIA-TURBO-BO22,2-D125MM

Art.-nr. 0666520125

EAN 4045727114285

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantkomslijpsteen Turbo

Art.-nr. 0666520125
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
Geel

Speciaal ontworpen voor fijnbewerking en voor gebruik op wisselende materialen



Gesloten slijpkant



Zeer schoon oppervlak

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Veelvoorkomende toepassingen


  • Schuren van beton, graniet, marmer en terrazzo

  • Verwijdering van graffiti, tegelmortel en resten van chemische ankers

  • Kantbreken en ontbramen van randen

  • Egaliseren Betonvloeren

  • Uiteindelijk fijnslijpen van betonelementen, betonnen trappen
Handleiding

Contactdruk


Tijdens het slijpen in horizontale stand moet erop worden gelet dat het gewicht van de machine wordt gebruikt in plaats van het gewicht van de gebruiker. Dit is de enige manier waarbij de diamanten automatische worden aangescherpt .



Machinetoerental


Als het toerental hoorbaar lager wordt, moet de contactdruk worden verminderd zodat de komslijpsteen kan afkoelen en het toerental kan terugkeren naar de optimale waarde.

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12200 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Te bewerken materiaal

Beton, Graniet, Marmer

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie