Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantkomslijpsteen

Diamantkomslijpsteen grijs, hard mat.
KOMSCH-DIA-HARDEMAT-BO22,2-D125MM

Art.-nr. 0666500125

EAN 4045727114261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantkomslijpsteen

Art.-nr. 0666500125
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
Grijs, hardmetaal

Speciaal ontwikkeld T-segment met aangepaste plaatgeometrie ("stofverwijderingssleuven")


  • Tot 100% hogere verwijderingscapaciteit en lange standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen

  • Optimale warmteafvoer en stofverwijdering

  • Tijd- en geldbesparingen
Opmerking
  • Contactdruk

Tijdens het slijpen in horizontale stand moet erop worden gelet dat het gewicht van de machine wordt gebruikt in plaats van het gewicht van de gebruiker. Dit is de enige manier waarbij de diamanten automatische worden aangescherpt .


  • Machinetoerental

Als het toerental hoorbaar lager wordt, moet de contactdruk worden verminderd zodat de komslijpsteen kan afkoelen en het toerental kan terugkeren naar de optimale waarde.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Egaliseren van ongelijke oppervlakken (bijv. verschoven prefab wanden), betonoppervlakken, blootliggend beton

  • Slijpen van verweerde betonoppervlakken, beschermlagen, thermoplastische coatings, resten van chemische ankers, betonuitsteeksels, bekistingsnaden, lijmresten

  • Fijnslijpen van betonelementen, betonnen trappen

  • Egaliseren van betonvloeren

  • Opruwen van vloeren en wanden

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12200 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Te bewerken materiaal

Beton

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie