Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal

KOMSCHIJF-DIA-LS-HARDEMAT-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0666501125

EAN 4052712106354

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal

Art.-nr. 0666501125
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
Bijzonder veelzijdige, hoogwaardige komschijf met extreem grote materiaalafname en zeer lange levensduur. Voor uitstekende oppervlakteafwerking, dankzij het innovatieve 'Duo Bond' schachtsegment.

Aanzienlijk sneller en efficiënter werken


Speciaal assegment ("Duo Bond") met dubbele functie: afwerken en verwijderen.



Optimale stofafzuiging


Dankzij de combinatie van speciale drager met zeer grote openingen en assegment.



Een voor alles


Slijpt nagenoeg alle beton- en steenmaterialen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

4 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

3 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5,5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Stofafzuigkap WSA 125 voor haakse slijpmachines

BESCHERMKAP M. STOFAFZUIGING WSA 125

Voor nagenoeg stofvrij werken.
x 1 st
Haakse slijpmachine EWS 17-125-EQ POWER

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-EQ POWER

Krachtige haakse slijpmachine van 1700 watt met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk
x 1 st
Betonfreesmachine EBS 125-E

BETONSLIJPER-EL-EBS-125-E

Krachtige betonfreesmachine van 1700 W voor het slijpen en verwijderen van beton, dekvloeren en coatings op harde ondergronden
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine