Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantkomschijf Longlife & Speed

Diamantkomschijf ZEBRA Abrasive
KOMSCHIJF-DIA-LS-ABRASIEF-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0666511125

EAN 4052712106378

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantkomschijf Longlife & Speed

Art.-nr. 0666511125
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
Premium diamantkomschijf met hoge slijpsnelheid en zeer lange standtijd, in het bijzonder voor schurende- en abrasieve materialen.

Snel en kostenoptimaal werken


Speciaal golfsegment ("speciale binding") met optimale standtijd, speciaal ontwikkeld voor schuurmaterialen.



Optimale stofafzuiging


Dankzij de combinatie van speciale drager en zeer grote openingen en golfsegment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Slijpt vrijwel alle schurende/abrasieve soorten beton, kalkzandsteen, baksteen en andere schurende materialen.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

3 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

4 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

5,5 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse slijpmachine EWS 17-125-EQ POWER

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-EQ POWER

Krachtige haakse slijpmachine van 1700 watt met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine