Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamantkomschijf

Diamant komschijf ZEBRA Turbo
KOMSCHIJF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0666521125

EAN 4052712106392

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamantkomschijf

Art.-nr. 0666521125
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
Zeer veelzijdige premium diamantkomschijf met lange levensduur, met name voor eindbewerkingen

Optimale oppervlakteresultaten


Zeer groot slijpcontactoppervlak dankzij de speciale vorm, aantal en indeling van segmenten



Optimale stofafzuiging


Speciale drager met een groot aantal openingen tussen de segmenten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Slijpt vrijwel alle gangbare materialen.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

3 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

4 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthoogte

6 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse slijpmachine EWS 17-125-EQ POWER

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-EQ POWER

Krachtige haakse slijpmachine van 1700 watt met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Stofafzuigkap WSA 125 voor haakse slijpmachines

BESCHERMKAP M. STOFAFZUIGING WSA 125

Voor nagenoeg stofvrij werken.
x 1 st
Betonfreesmachine EBS 125-E

BETONSLIJPER-EL-EBS-125-E

Krachtige betonfreesmachine van 1700 W voor het schuren en verwijderen van beton, dekvloeren en coatings op harde ondergronden.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine