Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname
Diamant-tegeldroogboorkroon M14
DIAMANTBOOR-TEGEL-M14-L62-AL35-D8
Art.-nr. 5457235008
EAN 4053479436890
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem snel boren
vanwege vacuüm-diamantcoating
Tot een diameter van 14 mm met speciale koelingswas
Afvalmateriaal is gemakkelijk te verwijderen
- < 50 mm dia. met laterale sleuven
- Grotere diameters dan 50 mm met laterale sleuven en extra gaten
- Geen water nodig!
- Toerentalregeling niet nodig.
- De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.
Datasheets(X)
- Bij uitstek geschikt voor tegels en gres met een dikte tot 15 mm. Gebruik van dikkere materialen tot de gespecificeerde werklengte is nog mogelijk, maar dan moet vaker worden gepauzeerd om boren af te laten koelen.
- Geschikt voor panelen van hard keramiek, dun graniet en marmer, en hard gebakken bakstenen.
- Aanboren: draaiend de boor aanzetten onder een hoek, vervolgens geleidelijk naar een loodrechte positie bewegen.
- Lichte circulerende boorbewegingen maken vergroten de boorsnelheid en zorgen voor behoud van de boren.
- Let op: U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen, vooral wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord of bij het boren door dikke materialen.
- De levensduur van boren wordt over het algemeen verlengd door regelmatig pauzes te houden om de boor af te laten koelen.
- Boren alleen draaiend gebruiken!
- Minimale toerental 1.000 min (hoger toerental verkort de boortijd en verlengt de levensduur van de boorkroon).
- Zorg ervoor dat de juiste beschermingsmiddelen worden gebruikt!
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorpatroon (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 8 mm |
Werklengte | 35 mm |
Lengte | 62 mm |
Uitvoering | Speciale koelingswas |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!