Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamant-natboorkroon Longlife & Speed

Diamantboor nat LL & SP 23
DIAMANTBOOR-LS-1 1/4IN-D41-WL400MM
ZEBRA

Art.-nr. 5456075041
EAN 4099618024887

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-tech diamant-natboorkronen met maximale hoge boorsnelheid, zelfs in ijzeren wapeningen, en zeer lange standtijd. Voor alle bouwwerkzaamheden.

Extreem hoge boorsnelheid


Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van andere boorkronen voor nat boren, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologie


biedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.



Viscoplastische en toch hoogvaste segmentverbinding voor het ontwerp met ringsegment en gesegmenteerd vanaf diam. 270 mm


Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.



Speciaal laserlasproces voor de gesegmenteerde boren tot diam. 250 mm


Voor optimale segmentverbinding op de boorkroon



Ringsegmenten met extra, offset-spoelsleuven


Hierdoor bereiken de boren bovendien een hogere boorsnelheid en beschikken ze over een optimale watertoevoer gedurende de gehele standtijd



Eén enkele diamantboor voor bijna alle bouwmaterialen


Dit betekent dat de gebruiker vrijwel altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.



Diam. 68 mm en diam. 82 mm speciaal voor schakel- en verdeelkasten

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Veelvoorkomende toepassingen


Oud beton, beton, betonnen buizen, schuurbeton, groen beton, uitgewassen beton, zacht/hard kalkzandsteen, zachte/harde klinkers, zwaar gewapend beton (≥ 25 mm), zacht/hard graniet, zacht/hard poroton, composietpleister, asfalt, mortel, pleister, dekvloeren



(voor meer toepassingen: raadpleeg het toepassingsoverzicht voor diamant-natboorkronen)

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid in beton (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid in gewapend beton (puntensysteem)

4 van 4 punten

Aansluitingsschroefdraad

1 1/4 inch

Diameter (Ø)

41 mm

Werklengte

400 mm

Lengte

476 mm

Segmenthoogte

11 mm

Segmentdikte

3 mm

Aantal segmenten

4 st

Uitvoering

Gesegmenteerd

Segmentverbinding

Laser

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor kernboor

ADAPTER-KERNBOOR- (1 1/4 , 1/2 )

Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
x 1 st
Adapter voor kernboor

ADAPTER (1 1/4) - (1/2 )

Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
x 1 st
Adapter voor kernboor

ADAPTER (DDBI) - (1 1/4 , 1/2 )

Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
x 1 st
Adapter voor kernboor

ADAPTER (DDBU) - (1 1/4, 1/2)

Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
x 1 st
Verlengstukken voor 1/2 inch kernboren

VERLENGSTUK 1/2 X 200 MM

Vanaf een kernboordiameter van 32 mm
x 1 st
Verlengstukken voor 1/2 inch kernboren

VERLENGSTUK 1/2 X 500 MM

Vanaf een kernboordiameter van 32 mm
x 1 st
Verlengstuk voor 1 1/4 inch kernboor

VERLENGSTUK 1 1/4 X 500 MM

Van boorkroondiameter 50 mm
x 1 st
Verlengstuk voor 1 1/4 inch kernboor

VERLENGSTUK 1 1/4 X 1000 MM

Van boorkroondiameter 50 mm
x 1 st