Diamant dozenboor S50
DOZENBOOR-DIA-S50-D68MM
Art.-nr. 066860568
EAN 4052712103452
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel boren
Lasergelaste boorsegmenten
Uitstekende stofafzuiging
Conventionele boorkroon met diagonale stofafvoersleuven
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 68 mm |
Min. boordiepte | 70 mm |
Segmenthoogte | 8 mm |
Aantal segmenten | 4 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!