Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diamant-doosverzinkboor H70

DOZENBO-DIA-H70-TURBO-D68MM

Art.-nr. 066662068

EAN 4052712103667

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamant-doosverzinkboor H70

Art.-nr. 066662068
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
Veelzijdige, hoogwaardige dozenboor, met een uitstekende boorsnelheid en een lange levensduur. M16 aansluitschroefdraad.

Snel, efficiënt en braamvrij boren


Dankzij de met laser opgelaste turbo-segmenten



Optimale stofafzuiging, eenvoudige verwijdering van de boor


Dankzij de speciaal uitgevoerde boor met brede stofafzuigingsleuven

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

68 mm

Min. boordiepte

70 mm

Segmenthoogte

9 mm

Aantal segmenten

6 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

2 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X55X25MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X320X55MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen