Diagnosesystem iQ 350
Diagnosesystem iQ 350
DIAGNSYS-KFZ-IQ350-GEN33-WIN10-FR
Art.-Nr. W072350005
EAN 4056807041414
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell und leistungsstark
- Integriertes WLAN für komfortables, schnelles und kabelloses Online-Update
- Große, stoßunempfindliche SSD-Festplatte
- 6 Stunden kabelloses Arbeiten durch Hochleistungs-Akkus
Bedienerfreundlich
- Großes Display für die Anzeige von Diagnoseergebnissen, Bildern, Schaltplänen und Technischen Daten
- Sonnenlichttauglicher und lichtstarker Bildschirm für den Einsatz bei Tageslicht im Außenbereich
- Berührungsempfindliches Multi-Touch-Display ermöglicht bekannte Fingerwisch- und Vergrößerungsfunktion
Robust und sicher (full-ruggedized)
IP 65 spritzwasser- und staubgeschützt
Lieferumfang
- Full-ruggedized Tablet-PC 350
- Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie
- Stabiler Systemkoffer aus Hartkunststoff
- Eingabestift mit Befestigungsband
- 3 m USB-Kabel
- Netzteil für Tablet-PC 350
- 2 Akkus für Tablet-PC 350
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Handbuch iQ 350
- Handbuch Snooper+
- Ersteinweisung
Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.
Datenblätter(X)
Für die OBD und EOBD Diagnose an PKW und Transportern.
Länge | 375 cm |
Breite | 437 cm |
Höhe | 130 cm |
Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!