Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Diagnosesystem iQ 150

Diagnosesystem iQ 150
DIAGNSYS-KFZ-IQ150-PLUS-DE

Art.-Nr. W072000164

EAN 4052703407927

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diagnosesystem iQ 150

Art.-Nr. W072000164
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
Das Diagnosesystem iQ 150 ist die Kombination des Snooper+ mit dem Notebook / Tablet-PC 150 im stabilen Koffer für eine servicefokussierte Fahrzeugdiagnose, Fehlersuche und Reparatur.

Umfangreiches System


  • Mobiles Notebook / Tablet 150 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug

  • Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit Bluetooth-Technologie (alternativ über USB möglich)

  • Stabiler Koffer für die aufgeräumte, mobile Diagnose

  • Betriebsbereit eingerichtete WOW! Diagnosesoftware "Start & Go"


Für den Werkstatteinsatz entwickelt


  • Stabiles, spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

  • Schnelle Systemwiederherstellung in nur 15 Minuten durch ein WOW! eigenes Wiederherstellungssystem mit automatischer Datensicherung

  • Stoßresistente 128 GB SSD-Festplatte ohne bewegte Teile

  • Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen durch den berührungsempfindlichen und um 360° drehbaren (convertible) Bildschirm mit intelligenter Funktionsumschaltung

  • Dokumentation von Servicefällen und interaktive Hilfe durch die WOW! Hotline dank der um 180° drehbaren HD-Web-Kamera


Optimal ausgestattet


  • Leichter Datenaustausch durch Micro-SD-Kartenleser (z.B. Kamera)

  • Anschluss eines zweiten Monitors per HDMI-Schnittstelle

  • Bis zu 6 Stunden kabelloses Arbeiten durch verstärkten Hochleistungsakku

  • Räumlich unbegrenztes Arbeiten dank Bluetooth-Technologie, LAN und WLAN on Board

  • Integrierte Lautsprecher

  • Vorinstallierter PDF-Drucker


Lieferumfang


  • Notebook/Tablet-PC 150 mit 360° drehbarem HD-Touch-Display

  • Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie

  • Schnellanleitung iQ150

  • Handbuch Snooper+

  • Stabiler Koffer

  • Vorinstallierte WOW! Diagnosesoftware

  • Vorort Ersteinweisung
Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PKW/Transporter

Akku-/Batteriekapazität

7800 mAh

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnosemodul WSD 300

DIAGNSWARE-KFZ-WSD300-SNOOPER-KOMPL-AUTO

Zur OBD und EOBD-Diagnose am KFZ