Diagnose-interface Snooper+
DIAGSYS VRW SNOOPER IN DOOS
Art.-nr. W072700100
EAN 4052703333431
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadloze bediening met Bluetooth-technologie
- Rubberen oppervlak voor stevige grip tijdens het gebruik
- Optische feedback van de processen via gekleurde LEDs
- Steun maakt montage op de ruit mogelijk
- 16-pins stekker met geïntegreerde LED-lamp om de diagnoseaansluiting gemakkelijk te vinden
- Voor functionele diagnoses, WOW! WSD 300-diagnosesoftware vereist (art.nr. W015 000 007). Wij raden de WOW!-power package aan bestaande uit WSD 300 en WTI 350, voor volledige toegang tot Power Repair en de WOW!-software highlights.
- Voor werkplaatsgeoriënteerd werken raden we de laptops en tablets van de WOW! IQ-serie aan of de aankoop van een iQ-systeem (invoerapparaat, Snooper+-lezer en WOW!-diagnosesoftware).
Datasheets(X)
Gewicht | 480 g |
Breedte | 85 mm |
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1600 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 70 °C |
Minimale/maximale nominale spanning | 6 / 36 V DC |