Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diagnose-interface LOOQER

Diagnose-interface LOOQER international
DIAGINTFACE-LOOQER-IN-KOFFER

Art.-nr. W072003000

EAN 4065746040204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diagnose-interface LOOQER

Art.-nr. W072003000
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
LOOQER - een directe verbinding en ondersteuning voor het oplossen van problemen.
  • Draadloze diagnose-interface met wifi- en Bluetooth-technologie en geïntegreerd ringvormig led-statusdisplay.

  • De haakklem en zuignap zorgen voor een ergonomische werking.

  • Met de vluchtrecorder kunnen mobiele gegevens worden opgenomen - zonder dat er een passagier nodig is.


Kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
  • CAN FD

  • DoIP

  • Doorsteek

  • Wifi- en Bluetooth-technologie


De kleinste diagnose-interface die op de markt verkrijgbaar is met een breed scala aan functies en geavanceerde technologie
  • Klein, handig, licht, duurzaam, geschikt voor werkplaatsen

  • Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)


Vluchtrecorder
  • Aansluiten, proefrit beginnen

  • Mobiele gegevens opslaan

  • Later evalueren


Leveringsomvang:
  • LOOQER diagnose-interface

  • Systeemkoffer van harde kunststof

  • Afneembaar verlengsnoer met lampje

  • Haakklem en zuignap

  • USB-stick

  • USB-C-kabel

  • Snelstartgids
Opmerking
  • Voertuigdiagnose met de nieuwe LOOQER-diagnose-interface is alleen mogelijk met een van de drie LOOQIT-softwarelicenties.

  • U vindt de geselecteerde licenties onder "Vereiste accessoires".
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigdiagnose voor motorvoertuigen

Gewicht

132 g

Breedte

51 mm

Lengte

127 mm

Hoogte

28 mm

Kabellengte

1600 mm

Minimale/maximale nominale spanning

6 / 36 V

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Special licences vehicle diagnostic

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-STARTUP

x 1 st
Special licences vehicle diagnostic

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-DATA-STARTUP

x 1 st
Special licences vehicle diagnostic

DIAGSWARE-LO-EXPERT-DATA-ASSIST-STARTUP