Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Diable pour escalier en aluminium

Diable en aluminium pour escaliers

Art. N° 0962400126

EAN 4048539433209

Prix affichés aux clients après connexion
Diable pour escalier en aluminium

Art. N° 0962400126
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
Les roues en caoutchouc plein à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers
  • Construction permanente en aluminium soudé

  • Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.

  • Tube en aluminium Ø 25 x 2 mm

  • Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de la lame

270 mm

Profondeur du plateau

240 mm

Épaisseur de bout

4 mm

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

40 mm

Matière de la roue

Caoutchouc plein

Hauteur

1300 mm

Hauteur de la poignée

1240 mm

Largeur

480 mm

Profondeur

550 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

2 mm

Diamètre de tube

25 mm

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'aluminium

Pièces détachées pour ce produit:
Poignée de sécurité en plastique haute résistance pour chariots en tube dacier

SAFEHNDL-F.TRAN-RED