Diable pour escalier
Diable pour escalier
CHARIOT-300X225MM
Art. N° 0962400125
EAN 4048539433162
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Construction en acier solidement soudé
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 300 mm |
Profondeur du plateau | 225 mm |
Épaisseur de bout | 4 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Matière de la roue | Caoutchouc plein |
Hauteur | 1300 mm |
Hauteur de la poignée | 1140 mm |
Largeur | 580 mm |
Profondeur | 630 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau | 1,75 mm |
Diamètre de tube | 26,9 mm |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!