Diable en aluminium Type 4
Brouette en aluminium
TRANKARRE-ALU-PU-345X170MM
Art. N° 0962400109
EAN 4048539433049
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Construction permanente en aluminium soudé
- Tube en aluminium, Ø 25,0 x 2 mm
- Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur
- Roues en polyuréthane ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 345 mm |
Profondeur du plateau | 170 mm |
Épaisseur de bout | 4 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Diamètre de roue | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Matière de la roue | Polyuréthane |
Hauteur | 1100 mm |
Hauteur de la poignée | 1100 mm |
Largeur | 510 mm |
Profondeur | 460 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau | 2 mm |
Diamètre de tube | 25,0 mm |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!