Dévidoir professionnel pour tuyau d'eau
Dévidoir professionnel pour tuyau d'eau
DEVIDOIR TUYAU ARROSAGE
Art. N° 0886002325
EAN 4050641828026
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Capacité de 85 m de tuyau en Ø 19 mm
- Raccords tournants en laiton
- Roues increvables Ø 260 mm
- Poignée avec mousse
- Dimension du tambour : 530 * 335 mm
Entièrement métallique (tube acier Ø 28 mm)
- Solide
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur du tuyau | 16 mm |
Pression max. | 1,5 bar |
Poids du produit (par pièce) | 19,000 kg |
Longueur | 680 mm |
Largeur | 560 mm |
Hauteur | 1120 mm |