Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Dévidoir de câble KAW 2

Dévidoir de câble KAW 2
DEROULEUR-BOBINE-KAW2

Art. N° 09758102

EAN 4038898075905

Prix affichés aux clients après connexion
Dévidoir de câble KAW 2

Art. N° 09758102
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
Cadre de base pour broche 1 (bobines de câble et conduits électriques flexibles) ou broche 2 (enrouleurs de câble)
  • Disque rotatif monté sur roulement à billes, à fonctionnement lisse

  • Support antidérapant sur quatre pieds
Indication

Comprend uniquement le cadre de base ! Commander l'axe approprié séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

560 mm

Largeur

560 mm

Hauteur

80 mm

Capacité de charge

50 kg

Poids

7 kg

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Noir, Rouge signalisation RAL 3020

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dérouleur pour dévidoir de câble KAW 2

DOME-POUR-DEROULEUR-CABLE

Pour bobines de câble et conduits électriques flexibles
x 1 pcs
Dérouleur pour touret

KABELAFROLSYSTEEM BUIS

Pour dérouleur de couronne KAW 2