Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X100MM

Art.-nr. 0681010100

EAN 4052703629084

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deuvelpinnen

Art.-nr. 0681010100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
  • Afgeschuind voor gemakkelijker inslaan

  • Materiaal: staal S235

  • Oppervlak: blauw gepassiveerd (A2K); ≥7 μm

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Bewijs van prestaties

CE-markering conform EN 14592

Opmerking

Monteer de deuvelpin vlak ten opzichte van het houtoppervlak. Het gat in het hout mag niet groter zijn dan de diameter van de deuvelpin.



Het inwendige plaatstalen element bij plaatstaal-hout-verbindingen moet een dikte van ten minste 3 mm hebben, aangezien de minimale randafstanden uitsluitend vanaf deze dikte worden bepaald op basis van de randafstanden in de houten component.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

Toepassingsgebied

CE-markering conform EN 14592

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging van inwendige staal-hout- of hout-hout-verbindingen van bijv. balkdragers, voegverbindingen, trekstangverbindingen of beschotsteunen.

Handleiding

De diameter van boorgaten in het hout moet overeenkomen met de diameter van de deuvelpin.


De diameter van boorgaten in het metaal mag max. slechts 1 mm groter zijn (nominale buitendiameter) dan de diameter van de deuvelpin.

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte (L)

100 mm

Materiaal

Staal

Materiaalomschrijving

S235

Oppervlakte

Verzinkt

Stroommoment

56,1 Nm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor DIN 1869, R3

SPIRAALBOOR-MET-DIN1869-R3-HSS-D11,0

Extra lange, stalen boorbit voor diepe gaten voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm², in gietijzer en in composietmaterialen (bv. kunststof profielen met stalen kern).
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS.-800G

Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory