Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurstopper, type U

Deurstopper, type U

Art.-nr. 0686191465

EAN 4056807571935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurstopper, type U

Art.-nr. 0686191465
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
This doorstop is suitable for wall mounting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Wandmontage

Montagesoort

Montage met kleefstof of schroeven

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Materiaal behuizing

Spuitgietzink

Materiaal deksel

0 - Niet van toepassing

Materiaal buffer

Thermoplastisch elastomeer

Kleur

0 - Niet van toepassing

Kleur van rubberen buffer

Zwart

Oppervlakte

A2-uiterlijk

Glansniveau

Mat

Diameter

38 mm

Hoogte

10 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3
x 1 st
Kunststof universele plug SHARK zonder kraag

PLUG-SHARK-ZONDER KRAAG-5X31

Universele pluggen voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen voor het lage belastbaarheidsbereik
x 200 st