Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurstopper, type C

Deurstopper type C
DEURSTOP-C-RVS-MAT-D28MM

Art.-nr. 0686191027

EAN 4046777135176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurstopper, type C

Art.-nr. 0686191027
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
Eendelige deurstopper voor vloermontage

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Particuliere woningen. Beschermt de deur tegen beschadiging.

Handleiding

Stokschroef in stopper draaien. Daarna het geheel met de nylonplug (8 mm) aan de vloer bevestigen.


De stopper kan ook bevestigd worden met stokschroeven M8 x 60 mm (art.nr. 0232308060) in combinatie met een universele kraagloze Zebra Shark kunststofplug (art.nr. 090600851).

Geschikt voor

Vloermontage

Materiaal

RVS

Materiaal buffer

Rubber

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

Diameter

28 mm

Hoogte

44 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stokschroef Staal verzinkt

STOKSCHRF-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60

Met inbuskop en sleutelvlak vanaf maat M8
Kunststof universele plug SHARK zonder kraag

PLUG-SHARK-ZONDER KRAAG-8X51

Universele pluggen voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen voor het lage belastbaarheidsbereik
x 200 st