Deurstopper Type D
Deurstopper, type D
Art.-nr. 0686191033
EAN 4046777135183
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Particuliere woningen. Beschermt de deur tegen beschadiging.
Stokschroef in stopper draaien. Daarna het geheel met de nylonplug (8 mm) aan de vloer bevestigen.
De stopper kan ook bevestigd worden met stokschroeven M8 x 60 mm (art.nr. 0232308060) in combinatie met een universele kraagloze Zebra Shark kunststofplug (art.nr. 090600851).
![]() | |
Geschikt voor | Vloermontage |
Materiaal | RVS |
Materiaal buffer | Rubber |
Glansniveau | Mat |
Diameter | 30 mm |
Hoogte | 44 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!