Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurscharnier VLB huisdeur 3D FD

Deurscharnier VLB huisdeur 3D FD

Art.-nr. 0687382310

EAN 4065233124585

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurscharnier VLB huisdeur 3D FD

Art.-nr. 0687382310
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
Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Houten huisdeuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Materiaal deksel

0 - Niet van toepassing

Kleur

Velours nikkelkleuren

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+/- 1 mm

Draagvermogen bij 2 scharnieren

120 kg

Openingshoek

180 graden

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

12

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink ST/A110

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-500MM