Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurscharnier VLB 40 3D

Deurscharnier VLB 40 3-D

Art.-nr. 0687380044

EAN 4062856663279

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurscharnier VLB 40 3D

Art.-nr. 0687380044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verborgen deurscharnier voor stompe deuren
  • De scharnieren zijn ingefreesd en niet zichtbaar wanneer de deur dicht is

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar onafhankelijke en ongewenste hoogteaanpassing

  • Voor montage aan houten holle kozijnen zijn losse bevestigingsplaten vereist

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn freesgeleider, frezen van ∅ 24 mm en een aanslagring van ∅ 30 mm nodig.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor stompe objectdeuren op houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen.

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Materiaal deksel

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zilver F1

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+ 2 mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

80 kg

Openingshoek

180 graden

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

Freesverhoudingen
Bijsnijden, kozijn (X) Frezen, blad (Y) Afstand (Z) Straal (R)
3 mm 3 mm 0 mm 0 mm
4 mm 3 mm -1 mm 0 mm
4 mm 5 mm 1 mm 1 mm
5 mm 4 mm 1 mm 1 mm
5 mm 5 mm 0 mm 2 mm
In het algemeen moet worden opgemerkt dat de freesverhoudingen in de tabel minder gunstig worden in de richting van de onderkant en de afstelbaarheid van het scharnier beperken.
Ideaal geval:
Blad frezen 3 mm, kozijn frezen ook 3 mm. Een grote straal aan het blad en kozijn wordt aanbevolen
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-0

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-5

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-8

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Inlegsjabloon

CARRPLT-MILFRM-VLB40

Voor VLB 40
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opblaasbaar Amo Bag-luchtkussen

AMO-BAG

Voor snel plaats- en stelwerk bij het installeren van ramen