Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurknop, type F

Deurknop, type F

Art.-nr. 0687158430

EAN 4058794526455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurknop, type F

Art.-nr. 0687158430
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
Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

13,5 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

Met M12 schroefdraad

Gatafstand

50 mm

Rozetlengte

70 mm

Rozetbreedte

32 mm

Greephoogte incl. rozet/label

97,5 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Knopdiameter

50 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X70

Best-possible connection
x 1 st
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X90

Best-possible connection
x 1 st
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X100

Best-possible connection
x 1 st
Wisselstift met schroefdraad en boorgat voor

CHPIN-F.DRFRN-THR12-ST-(ZN)-8X125

Best-possible connection
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklink A 931 op ovale rozet

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT