Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurknop AL type E op ovale rozet

Deurknop AL type E op ovale rozet

Art.-nr. 0687282553

EAN 4057708383597

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurknop AL type E op ovale rozet

Art.-nr. 0687282553
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
Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

14 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

Rozet ovaal met schild

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Aluminium

Gatafstand

50 mm

Kleur

RVS F9

Oppervlakte

Geanodiseerd

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Rozetlengte

74 mm

Rozetbreedte

33 mm

Greephoogte incl. rozet/label

75 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X80MM

x 1 st
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X130MM

x 1 st
Krukstift

SQUARPIN-FULL-F.DRFRN-ST-(ZN)-8X160MM
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink AL 900 op ovale rozet

DH-ALU-AL900-OVAL-ROS-RAL9016

x 1 st
Buitenrozet ovaal AL met PC-gat

ALU-OVAL-ROS-OUTS-CK-6MM-F9/(A2-OPTIC