Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinkset profielcilinder met knop AL 150/AL 30

Deurklinkset profielcilinder met knop AL 150/AL 30

Art.-nr. 0688160987
EAN 4045727254042

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Simple assembly and best-possible hold
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/knop

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

PZ

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

Met schroefdraad M6

Plaatsingsdiepte

47 mm

Handvatlengte

136 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

64 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Knopdiameter

50 mm

Greephoogte incl. rozet/label

52 mm

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 150

DH-ALU-AL150-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
x 1 st
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Deurklinkenset AL 150

DH-ALU-AL150-F9/(A2-OPTIC)

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
x 1 st
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold