Deurklinkset AL 120/AL 21
Deurklinkset profielcilinder met knop AL 120/AL 21
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36662.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor DIN L en DIN R.
![]() | |
Beslagversie | Handgreep/knop |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PZ |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | U |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Doorlopende schroefmontage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met schroefdraad M6 |
Plaatsingsdiepte | 35 mm |
Handvatlengte | 132 mm |
Handvatdiameter | 18 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 59 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Knopdiameter | 50 mm |
Greephoogte incl. rozet/label | 51 mm |
Vorm rozet / schild | Kortschild afgerond |
Plaatlengte | 170 mm |
Plaatbreedte | 40 mm |
Labeldikte | 7 mm |
Gatafstand | 91,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!