Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinkrozettenset AL 30

Deurklinkrozettenset, AL 30

Art.-nr. 0688160980
EAN 4045727254448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Simple assembly and best-possible hold

Materiaal: Aluminium



Doorlopende montage


Best mogelijke bevestiging voor de rozet



Montagetoebehoren:


Hulsmoer M4 x12 mm, vernikkeld

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 120

DH-ALU-AL120-F9/(A2-OPTIC)

U-vormig
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F9/(A2-OPTIC)

L-vormig
Deurklinkenset AL 170

DH-ALU-AL170-F9/(A2-OPTIC)

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium