Deurklinkrozettenset AL 30
Deurklinkrozettenset, AL 30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Montagetoebehoren:
Hulsmoer M4 x12 mm, vernikkeld
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Permanente montage |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdikte | 8 mm |
Nokdiameter | 7 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!