Deurklinkenset AL 210
Deurklinkenset, AL 210
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Leveringsomvang:
1 x stelbout, DIN 914 M6 x 8,3, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Toepassing: Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | RVS F9 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 29 mm |
Handvatlengte | 137 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.6 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!