Deurklinkenset AL 200
Deurklink paar AL 200
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deurklink AL 200
Montagetoebehoren:
Stelbout DIN 914 M6 x 8.3, verzinkt
Bij deurklinkensets bevindt de klinkstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Te gebruiken in woonomgevingen, bijvoorbeeld kamer-, badkamer en appartementsdeuren
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Dikte vierkant | 8 mm |
Plaatsingsdiepte | 44 mm |
Handvatlengte | 128 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!