Deurklinkenset AL 170
Deurklink paar AL 170
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
Stelbout DIN 914 M6 x 8.3, verzinkt
Bij deurklinkensets bevindt de klinkstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | RVS F9 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 36 mm |
Handvatlengte | 126 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.6 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!