Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinkenset AL 170

Deurklink paar AL 170

Art.-nr. 0688160007
EAN 4045727233252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:


Stelbout DIN 914 M6 x 8.3, verzinkt

Opmerking

Bij deurklinkensets bevindt de klinkstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kamerdeuren
Toilet- en badkamerdeuren
Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Magazijntechnologie

Deurklink, los

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Dikte vierkant

8 mm

Plaatsingsdiepte

36 mm

Handvatlengte

126 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,6 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Langschildset AL 12

DH-ALU-AL12-LONGPLT-OVAL-KH-F1/SILVER

Ovaal
Langschildset AL 12

DH-ALU-AL12-LONGPLT-OVAL-WC-F1/SILVER

Ovaal
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-WC-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-CK-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Langschildset AL 10

DH-ALU-AL10-LONGPLT-KH-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Langschildset AL 10

DH-ALU-AL10-LONGPLT-WC-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Langschildset AL 10

DH-ALU-AL10-LONGPLT-CK-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Langschildset AL 11

DH-ALU-AL11-LONGPLT-KH-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Langschildset AL 11

DH-ALU-AL11-LONGPLT-WC-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Langschildset AL 11

DH-ALU-AL11-LONGPLT-CK-F1/SILVER

Optimal mounting using three visible screws
Kortschildset AL 20

DH-ALU-AL20-SHORTPLT-KH-F1/SILVER

Optimal mounting using two visible screws
Kortschildset AL 20

DH-ALU-AL20-SHORTPLT-WC-F1/SILVER

Optimal mounting using two visible screws
Kortschildset AL 20

DH-ALU-AL20-SHORTPLT-CK-F1/SILVER

Optimal mounting using two visible screws
Kortschildset AL 21

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-KH-F1/SILVER

Ovaal
Kortschildset AL 21

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-WC-F1/SILVER

Ovaal
Kortschildset AL 21

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-CK-F1/SILVER

Ovaal
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-KH-F1/SILVER

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-WC-F1/SILVER

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-CK-F1/SILVER

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Langschildset AL 12

DH-ALU-AL12-LONGPLT-OVAL-CK-F1/SILVER

Ovaal
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold