Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinkenset AL 150

Deurklink paar AL 150

Art.-nr. 0688160905
EAN 4045727253380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:


Stelbout DIN 914 M6 x 9, verzinkt

Opmerking

Bij deurklinkensets bevindt de klinkstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met BB-, badkamer- en profielcilindergat en een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Te gebruiken in woonomgevingen, bijvoorbeeld kamer-, badkamer en appartementsdeuren

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Magazijntechnologie

Deurklink, los

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

0 - Niet van toepassing

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

47 mm

Handvatlengte

136 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-KH-F9/(A2-OPTIK)

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-WC-F9/(A2-OPTIK)

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Renovatieschild AL 90

DH-ALU-AL90-RENOPLT-CK-F9/(A2-OPTIK)

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-WC-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-CK-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold