Deurklinkenset AL 120
Deurklink paar AL 120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
- Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm
- Stelbout DIN 914 M6 x 8.3, verzinkt
Bij deurklinkensets bevindt de klinkstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | U |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Dikte vierkant | 8 mm |
Plaatsingsdiepte | 37 mm |
Handvatlengte | 132 mm |
Handvatdiameter | 18 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!