Deurklinkenset AL 110
Deurklink paar AL 110
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
Stelbout DIN 914 M6 x 9, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Te gebruiken in woonomgevingen, bijvoorbeeld kamer-, badkamer en appartementsdeuren
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Dikte vierkant | 8 mm |
Plaatsingsdiepte | 47 mm |
Handvatlengte | 125 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |