Deurklinkenset AL 100
Deurklink paar AL 100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Bij deze deurklinkset bevindt de krukstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren.
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | Wigvormig |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal | Aluminium |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 47 mm |
Handvatlengte | 120 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.6 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!