Deurklinken A 807 op ovale rozet
DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT
Art.-nr. 0687158570
EAN 4053479336596
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Handgreep en basisrozet zijn vast met elkaar verbonden voor de best mogelijke bevestiging. Bevestiging via klinkmoeren en metrische schroeven
- Veelzijdige combinatiemogelijkheden en lage opslagkosten, omdat alle artikelen afzonderlijk verkrijgbaar zijn
- De platen zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren
Krukstiften of paniekstiften met boorgat aan de voorzijde moeten afzonderlijk worden besteld.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor de vastgoedsector (buisframedeuren).
![]() | |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Rozetdikte | 13,5 mm |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Brandveiligheid getest | Ja |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 9 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 32 mm |
Handvatlengte | 170 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Gatafstand | 50 mm |
Rozetlengte | 70 mm |
Rozetbreedte | 33 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 73 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
| Voor art.nr. 0687 158 070 | Classificatie sleutel conform DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 miljoen testcycli, getest volgens MPAZert | |||||||
| Voor art.nr. 0687 158 570 | Classificatie sleutel conform DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 miljoen testcycli, getest volgens MPAZert | |||||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!