Deurklink ST/A340
Deurgreep ST/A340
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestiging is individueel of in paren.
Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor houten, kunststof en aluminium deuren.
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 600 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 400 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 100 mm |
Sokkelhoogte | 55 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!