Deurklink ST/A340
Deurgreep ST/A340
Art.-nr. 0687851081
EAN 4038898809593
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestiging is individueel of in paren.
Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor houten, kunststof en aluminium deuren.
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 350 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 210 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 70 mm |
Sokkelhoogte | 55 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!