Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink ST/A300

Deurgreep ST/A300

Art.-nr. 0687851012

EAN 4049557639727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink ST/A300

Art.-nr. 0687851012
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
Bevestiging is individueel of in paren.

Opmerking

Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor houten, kunststof en aluminium deuren

Geschikt voor

Houten deuren, Kunststof deuren, Metalen deuren

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

382 mm

Diameter (Ø)

32 mm

Asmaat (A)

350 mm

Sokkelhoogte

53 mm

DIN-richting

DIN R/L

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mnt. kit f sst pull h. 1-sided conc. wd/pla/alu A

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-PLS-ALU-1SIDE/HIDDEN

For one-sided concealed mounting
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Binnenrozet ovaal A met PC-gat

A2-OVAL-ROS-CK-7MM-MATT

x 1 st
Veiligheidsrozet

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

RVS met profielcilindergat
x 1 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side