Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink ST/A110

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-500MM

Art.-nr. 0687845306

EAN 4048539229376

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink ST/A110

Art.-nr. 0687845306
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
Eindkappen op stang geperst en gefreesd


Doet geen afbreuk aan design



Bevestiging per stuk of paarsgewijs.

Opmerking

Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor houten, kunststof en aluminium deuren.

Geschikt voor

Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren

Materiaal

RVS AISI 304

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

500 mm

Diameter (Ø)

30 mm

Asmaat (A)

350 mm

Afstand midden van sokkel - einde van greep (B)

75 mm

Sokkeldiameter

25 mm

Sokkelhoogte

45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Hoek

45 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageset voor RVS deurklink

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-1SIDE/HIDDEN

Type A. Voor eenzijdige onzichtbare bevestiging op houten en kunststof deuren.
x 1 st
Montageset voor RVS trekgreep, type A/hout/aluminium/kunststof

STOOTGRP-BEVSET-A-HO-PAAR

Voor het bevestigen in paren
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Veiligheidsrozet

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

RVS met profielcilindergat
x 1 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side