Deurklink ST/A110
PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-1000MM
Art.-nr. 0687845316
EAN 4048539229789
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eindkappen op stang geperst en gefreesd
Doet geen afbreuk aan design
Bevestiging per stuk of paarsgewijs.
Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor houten, kunststof en aluminium deuren.
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 1000 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 800 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 100 mm |
Sokkeldiameter | 25 mm |
Sokkelhoogte | 45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoek | 45 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!