Deurklink ST/A100
Deurklink ST/A100, diameter 25 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eindkappen aan stang geperst en gefreesd
Doet geen afbreuk aan design
Bevestiging per stuk of paarsgewijs.
Montagesets en binnendeurbeslag moeten apart worden besteld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof, aluminium en glazen deuren.
Geschikt voor | Aluminium deuren |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 600 mm |
Diameter (Ø) | 25 mm |
Asmaat (A) | 400 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 100 mm |
Sokkeldiameter | 25 mm |
Sokkelhoogte | 46 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoek | 90 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!