Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-INSIDE-H-CK-92-8-210-RAL901

Art.-nr. 0687286012

EAN 4057708382910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

Art.-nr. 0687286012
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
Perforatie

PC

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Retourmechanisme

Materiaal

Aluminium

Gatafstand

210 mm

Plaatbreedte

36 mm

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Oppervlakte

Poedercoating

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Schroefbevestiging of permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

40 mm

Handvatlengte

145 mm

Plaatlengte

245 mm

Labeldikte

10 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

66 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsset voor buizenframe

MNT-SET-F.TUBLARFRMSET-(60-69MM)

x 1 st
Gebogen deurklink AL op buitenplaat met PZ-gat

DH-ALU-OUTS-BOW-CK-92-8-210-RAL9016

With PC perforation