Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265607.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | PC |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Afstand (handvat-slot) | 92 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Retourmechanisme |
Materiaal | Aluminium |
Gatafstand | 210 mm |
Plaatbreedte | 36 mm |
Kleur | Zilver F1 |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Schroefbevestiging of permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 40 mm |
Handvatlengte | 145 mm |
Plaatlengte | 245 mm |
Labeldikte | 10 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 66 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!